RUTENBECK - Patchpanel Cat.6/ClassE 24fach 19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N238 101 100
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4043921660331
Sonepar Artikelnummer
120362122
Hersteller Artikelnummer
N238 101 100
Hersteller Typ
238101100
Hersteller Artikel Nr.:
N238 101 100
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


