Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Patchpanel Cat.6/ClassE 6fach, PPR6, REG, 6TE

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Patchpanel Cat.6/ClassE 6fach, PPR6, REG, 6TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N238 102 00

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 6

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921661987

Sonepar Artikelnummer

120400371

Hersteller Artikelnummer

N238 102 00

Hersteller Typ

23810200

Hersteller Artikel Nr.:

N238 102 00

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

6

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6

Anschlussart:

LSA

Geschirmt:

Ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Montageart:

Hutschiene

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

REG-Patchpanel, Cat.6/ClassE, geschirmt, 6TE (1TE18 mm), lichtgrau (ähnlich RAL 7035), - für handelsübliche DIN-Schienenmontage (6TE, ca. 108 mm), - Isolationsklasse II, - Schutzart IP 20, - für DIN-Schienenmontage, - unverlierbare Zugentlastung und Schirmkontakte, - großflächige, radiale Schirmlager und Schirmkontakte, - eindeutige Farbkennzeichnung der LSA-Kontakte, - Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2, - LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AWG 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal, - universelles Buchsenelement für 6- und 8-polige Stecker (RJ11/12), - geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt, - UPOE-konform, - HDBaseT-konform, - UPOE-konform, - HDBaseT-konform, - DIN EN 60 603-7-41, 250 MHz, geschirmt, - Entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO/IEC 11 801, Cat.6/ClassE, geschirmt, - DIN EN 50173-1, Cat.6/ClassE, geschirmt, - DIN EN 60603-7, 250 MHz, geschirmt, - Lebensdauer > 750 Steckzyklen