RUTENBECK - Patchpanel Cat.6A iso 24fach 19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N236 101 100
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921663127
Sonepar Artikelnummer
120398966
Hersteller Artikelnummer
N236 101 100
Hersteller Typ
236101100
Hersteller Artikel Nr.:
N236 101 100
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


