RUTENBECK - Patchpanel PP-Cat.6/ ClassE-24/U 1 basic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N232 101 100
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 5E
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921662526
Sonepar Artikelnummer
120964202
Hersteller Artikelnummer
N232 101 100
Hersteller Typ
232101100
Hersteller Artikel Nr.:
N232 101 100
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
5E
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


