RUTENBECK - PoE-Spannungsversorgung für PP-24/1 PoE, für bis zu 3 PoE-Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N235 103 06
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 48 .. 57 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.6 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 52 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921665848
Sonepar Artikelnummer
120964205
Hersteller Artikelnummer
N235 103 06
Hersteller Typ
23510306
Hersteller Artikel Nr.:
N235 103 06
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
48 .. 57 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.6 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
52 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Leistungsabgabe:
60 W
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
6
Breite:
108 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP21
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.001 kg


