Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - PP-12 Ap rw PoE+ Patchpanel

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - PP-12 Ap rw PoE+ Patchpanel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N235 103 09

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 6

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921666838

Sonepar Artikelnummer

121251076

Hersteller Artikelnummer

N235 103 09

Hersteller Typ

N23510309

Hersteller Artikel Nr.:

N235 103 09

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

6

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

sonstige

Anschlussart:

LSA

Geschirmt:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Montageart:

Wandmontage

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85415900

PoE+-Patchpanel, Midspanlösung, Aufputz, für 6 PoE+ Endgeräte, für Tisch-/Wandmontage, REG-Montage mit Hutschienenadapter 10010070, reinweiß (ähnlich RAL 9010), - für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken, - DIN-Schienenmontage mit zusätzlichem Hutschienenadapter, - vollgeschirmtes Metallgehäuse, - Portzuweisung mittels farbiger Staubschutzkappen, - beschriftbar mit zusätzlichem Zeichenträger, - geeignet für PoE+ (Power over Ethernet), gemäß IEEE 802.3at, - für Datenraten bis 1000 Mbit/s, - Lebensdauer > 750 Steckzyklen (ohne PoE), - zusätzliche Spannungsversorgung(en) erforderlich