Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - PP-Cat.6A iso-8 Ap rw Patchpanel

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - PP-Cat.6A iso-8 Ap rw Patchpanel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N236 111 08

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 8

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 8

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6A (IEC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921666494

Sonepar Artikelnummer

121251079

Hersteller Artikelnummer

N236 111 08

Hersteller Typ

N23611108

Hersteller Artikel Nr.:

N236 111 08

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

8

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

8

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

LSA

Geschirmt:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

10 Gigabit-Patchpanel, geschirmt, Aufputz, für Tisch-/Wandmontage, REG-Montage mit Hutschienenadapter 10010070, 8 RJ45 Steckbuchsen, reinweiß (ähnlich RAL 9010), - für den Einsatz in 10-Gigabit- Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz), - DIN-Schienenmontage mit zusätzlichem Hutschienenadapter, - Schnellmontagedeckel durch Verrastung, - vollgeschirmtes Metallgehäuse, - RJ45-Steckbuchsen, - unverlierbare Zugentlastung und Schirmkontakte, - großflächige, radiale Schirmlager und Schirmkontakte, - schnelle Installation durch LSA-Kontakte, - Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2, - geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm), - UPOE-konform, - HDBaseT-konform, - LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal, - geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt, - UPOE-konform, - HDBaseT-konform, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO/IEC 11 801, Cat.6A, geschirmt, - DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt, - ANSI TIA/EIA-568-C.2, Category 6A, - DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, geschirmt, - Lebensdauer > 750 Steckzyklen, - RJ11/12 fehlstecksicher