Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - PP-ClassEA iso-6 Ap rw Patchpanel

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - PP-ClassEA iso-6 Ap rw Patchpanel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N238 111 06

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 6

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921666531

Sonepar Artikelnummer

121251083

Hersteller Artikelnummer

N238 111 06

Hersteller Typ

N23811106

Hersteller Artikel Nr.:

N238 111 06

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

6

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6

Anschlussart:

LSA

Geschirmt:

Ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

ClassEA iso-Patchpanel, geschirmt, Aufputz, für Tisch-/Wandmontage, REG-Montage mit Hutschienenadapter 10010070, 6 RJ45 Steckbuchsen, reinweiß (ähnlich RAL 9010), - für den Einsatz in 10-Gigabit- Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz), - DIN-Schienenmontage mit zusätzlichem Hutschienenadapter, - Schnellmontagedeckel durch Verrastung, - vollgeschirmtes Metallgehäuse, - RJ45-Steckbuchsen, - unverlierbare Zugentlastung und Schirmkontakte, - großflächige, radiale Schirmlager und Schirmkontakte, - schnelle Installation durch LSA-Kontakte, - Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2, - UPOE-konform, - HDBaseT-konform, - geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm), - LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal, - geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO/IEC 11 801, ClassEA, geschirmt, - DIN EN 50173-1, ClassEA, geschirmt, - ANSI TIA/EIA-568-C.2, ClassEA, geschirmt, - DIN EN 60603-7-51, 500 MHz, geschirmt, - Lebensdauer > 750 Steckzyklen, - RJ11/12 fehlstecksicher