Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - PP-UM A-48/1 VA Patchpanel ohne Module

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - PP-UM A-48/1 VA Patchpanel ohne Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N239 000 10

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 48

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6

  • Anschlussart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921666852

Sonepar Artikelnummer

121251085

Hersteller Artikelnummer

N239 000 10

Hersteller Typ

N23900010

Hersteller Artikel Nr.:

N239 000 10

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

48

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6

Anschlussart:

sonstige

Geschirmt:

Ja

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

''Patchpanel zur Aufnahme von max. 48 Universalmodulen UM-Cat.8.1/Class I 40/10G, UM-Cat.6A iso 25/10G, 19''/1 HE, Direktmontage, Edelstahl, Front schwarz (ähnlich RAL 9005)'', - zur Aufnahme von max. 48 Universalmodulen, ''- 19''/1 HE, Direktmontage'', - frontseitige Zeichenträger zur Beschriftung, - zusätzliche Zugentlastungsmöglichkeit für Datenkabel mittels Kabelbinder, - Edelstahl, Front schwarz (ähnlich RAL 9005)