Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - PP-UM A-6 Ap rw Patchpanel ohne Module

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - PP-UM A-6 Ap rw Patchpanel ohne Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N239 111 06

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6

  • Anschlussart - LSA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921666555

Sonepar Artikelnummer

121251088

Hersteller Artikelnummer

N239 111 06

Hersteller Typ

N23911106

Hersteller Artikel Nr.:

N239 111 06

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6

Anschlussart:

LSA

Geschirmt:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Patchpanel zur Aufnahme von max. 6 Universalmodulen und Keystonemodulen KMK, Aufputz, für Tisch-/Wandmontage, REG-Montage mit Hutschienenadapter 10010070, reinweiss (ähnlich RAL 9010), - zur Aufnahme von Universalmodulen oder Keystonemodulen (R-Data / R-Media / R-Fibre), - für Tisch-/Wandmontage, - beschriftbar mit Zeichenträger 23510009, - DIN-Schienenmontage mit zusätzlichem Hutschienenadapter, - Schnellmontagedeckel durch Verrastung, - vollgeschirmtes Metallgehäuse, - zusätzliche Zugentlastungsmöglichkeit für die Kabel mittels Kabelbinder