Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - PP-UM-Cat.6A iso 25/10G-48/48/1 VA Patchpanel

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - PP-UM-Cat.6A iso 25/10G-48/48/1 VA Patchpanel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N239 101 110

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 48

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 48

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 8.1 (IEC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921666869

Sonepar Artikelnummer

121251087

Hersteller Artikelnummer

N239 101 110

Hersteller Typ

N239101110

Hersteller Artikel Nr.:

N239 101 110

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

48

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

48

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

8.1 (IEC)

Anschlussart:

sonstige

Geschirmt:

Ja

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

''25/10 Gigabit-Patchpanel mit 48 Universalmodulen UM-Cat.6A iso 25/10G, geschirmt, 19''/1 HE, Direktmontage, Edelstahl, Front schwarz (ähnlich RAL 9005)'', - für den Einsatz in 25-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 1250 MHz), - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz), ''- 19''/1 HE, Direktmontage'', - Portkennzeichnung über zuätzliche, frontseitige Zeichenträger, - zusätzliche Zugentlastungsmöglichkeit für Datenkabel mittels Kabelbinder, Eigenschaften Modul:, - 25GB-Universalmodul, geschirmt, für Keystone-Modulausschnitte, - 1 x RJ45-Stecköffnung, - passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,8 x 19,3 mm), - Zinkdruckgussausführung, - vernickelte Gehäuseoberfläche, - für Datenkabel mit 6-10 mm Durchmesser, - massive Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter 0,57-0,64 mm Ø, AWG23-22, Außendurchmesser 0,9-1,6 mm (PE), - 1 Ader je Kontakt, Wiederbelegbarkeit 4-mal (bei gleichem oder größerem Querschnitt), - normgerechte Schirmkontaktierung, - definierter Erdanschluss mittels handelsüblicher Flachsteckverbinder möglich, - baustellengerecht (nur 2 Teile), - integrierte Staubschutzkappe (bei Bedarf entfernbar/austauschbar), - Farbcode T568A und T568B gemäß TIA/EIA-568 B.2, - geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, - UPOE-konform, - HDBaseT-konform, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen für 25Gbit:, - ISO/IEC TR 11801-9905, - ISO/IEC 11801, Class I bis 1250 MHz, geschirrmt, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen für 10Gbit:, - ISO/IEC 11801, Cat.6A, geschirmt, - DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt, - ANSI TIA/EIA-568-C2 Category 6A, - DIN EN 60603-7-51, 500 MHz, geschirmt, - Lebensdauer > 750 Steckzyklen, - GHMT gegenzertifiziert