Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Q8LC-D Kupplung OM5 grün

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Q8LC-D Kupplung OM5 grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N228 060 200

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Befestigungsart - Schraube/einrasten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921664803

Sonepar Artikelnummer

121251044

Hersteller Artikelnummer

N228 060 200

Hersteller Typ

N228060200

Hersteller Artikel Nr.:

N228 060 200

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Befestigungsart:

Schraube/einrasten

Farbe:

grün

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85367000

LC-D Kupplung, OM5, grün, - Kunststoffgehäuse zur Schraub- oder Einschnappmontage (Metall-Clip), - geschlitzte Keramikhülse, - mit Staubschutzkappen, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO 61754-20, - MM PC, Grade B oder SM (PC/APC), Grade B, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen