Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Q8LC-D Kupplung OS2 APC grün

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Q8LC-D Kupplung  OS2 APC grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N228 060 400

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Befestigungsart - Schraube/einrasten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921664827

Sonepar Artikelnummer

121251046

Hersteller Artikelnummer

N228 060 400

Hersteller Typ

N228060400

Hersteller Artikel Nr.:

N228 060 400

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Befestigungsart:

Schraube/einrasten

Farbe:

grün

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85367000

LC-D Kupplung, OS2 APC, grün, - Kunststoffgehäuse zur Schraub- oder Einschnappmontage (Metall-Clip), - geschlitzte Keramikhülse, - mit Staubschutzkappen, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO 61754-20, - MM PC, Grade B oder SM (PC/APC), Grade B, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen