Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Q8LC-D/SC-D Patchkabel OM3 aqua 5m

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Q8LC-D/SC-D Patchkabel OM3 aqua 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N228 050 905

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Duplex

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921665091

Sonepar Artikelnummer

121251028

Hersteller Artikelnummer

N228 050 905

Hersteller Typ

N228050905

Hersteller Artikel Nr.:

N228 050 905

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Mantel-Farbe:

türkis

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2.8 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

LC-D/SC-D Patchkabel, OM3, aqua, 5m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125 µm, Grade C1, - geringe Einfügedämpfung, - Rastnase zur Steckerverriegelung bei LC, - push-pull-Steckerverriegelung bei SC, - vorpolierte Keramikferrule, 1,25 mm (LC) / 2,5 mm (SC), - mit Knickschutztülle, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, - Länge 5 m