Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Q8LSH Kupplung OS2 APC grün

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Q8LSH Kupplung OS2 APC grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N228 061 300

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - E2000

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - E2000

  • Befestigungsart - Schraube/einrasten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921664889

Sonepar Artikelnummer

121251054

Hersteller Artikelnummer

N228 061 300

Hersteller Typ

N228061300

Hersteller Artikel Nr.:

N228 061 300

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

E2000

Steckverbindertyp Anschluss 2:

E2000

Befestigungsart:

Schraube/einrasten

Farbe:

grün

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85367000

LSH Kupplung, OS2 APC, grün, - Kunststoffgehäuse zur Schraub- oder Einschnappmontage (Metall-Clip), - geschlitzte Keramikhülse, - mit Staubschutzkappen, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO 61754-15, - SM APC, Grade B, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen