Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Q8Pigtails 12xLC OM5 2m

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Q8Pigtails 12xLC OM5 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N228 040 202

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Typ - Aderpigtail

  • Adertyp - Kompaktader

  • Steckverbindertyp - LC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921664667

Sonepar Artikelnummer

121250997

Hersteller Artikelnummer

N228 040 202

Hersteller Typ

N228040202

Hersteller Artikel Nr.:

N228 040 202

Faserart:

Multimode 50/125

Typ:

Aderpigtail

Adertyp:

Kompaktader

Steckverbindertyp:

LC

Farbe:

grün

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Pigtails, 12xLC, OM5, 2m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade B oder SM-Faser, E9/125 µm, Grade B, - Farbfolge gem. IEC 60304, - LC-Stecker einseitig montiert, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO 61754-20, - mit Prüfprotokoll, - Länge 2 m