Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Q8Pigtails 12xLSH APC 2m

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Q8Pigtails 12xLSH APC 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N228 041 302

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS2

  • Typ - Aderpigtail

  • Adertyp - Kompaktader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921664742

Sonepar Artikelnummer

121251008

Hersteller Artikelnummer

N228 041 302

Hersteller Typ

N228041302

Hersteller Artikel Nr.:

N228 041 302

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS2

Typ:

Aderpigtail

Adertyp:

Kompaktader

Steckverbindertyp:

E2000

APC-Ausführung:

Ja

Farbe:

grün

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Pigtails, 12xLSH, APC, 2m, - SM-Faser, E9/125 µm, Grade B, - Farbfolge gem. IEC 60304, - LSH-Stecker einseitig montiert, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO 61754-15, - mit Prüfprotokoll, - Länge 2 m