Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Q8Pigtails 12xSC OM4 2m

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Q8Pigtails 12xSC OM4 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N228 040 602

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Typ - Aderpigtail

  • Adertyp - Kompaktader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921664704

Sonepar Artikelnummer

121251001

Hersteller Artikelnummer

N228 040 602

Hersteller Typ

N228040602

Hersteller Artikel Nr.:

N228 040 602

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Typ:

Aderpigtail

Adertyp:

Kompaktader

Steckverbindertyp:

SC

Farbe:

violett

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Pigtails, 12xSC, OM4, 2m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade B oder SM-Faser, E9/125 µm, Grade B, - Farbfolge gem. IEC 60304, - SC-Stecker einseitig montiert, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO 61754-4, - mit Prüfprotokoll, - Länge 2 m