Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Q8Pigtails 12xST OM3 2m

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Q8Pigtails 12xST OM3 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N228 041 002

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Typ - Aderpigtail

  • Adertyp - Kompaktader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921664759

Sonepar Artikelnummer

121251005

Hersteller Artikelnummer

N228 041 002

Hersteller Typ

N228041002

Hersteller Artikel Nr.:

N228 041 002

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Typ:

Aderpigtail

Adertyp:

Kompaktader

Steckverbindertyp:

ST

Farbe:

sonstige

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Pigtails, 12xST, OM3, 2m, - MM-Faser, G50/125 µm, Grade B oder SM-Faser, E9/125 µm, Grade B, - Farbfolge gem. IEC 60304, - ST-Stecker einseitig montiert, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO 61754-2, - mit Prüfprotokoll, - Länge 2 m