RUTENBECK - Q8SC-D/LC-Q-MA Up g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N228 010 100
Verwendung - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921665602
Sonepar Artikelnummer
120964166
Hersteller Artikelnummer
N228 010 100
Hersteller Typ
228010100
Hersteller Artikel Nr.:
N228 010 100
Verwendung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Zusammenstellung:
Basiselement
Auslassrichtung:
gerade
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7005
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Geeignet für Schutzart (IP):
IP21
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
17 mm
Gerätetiefe:
70 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
67 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


