Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Q8Spleissbox 24xLC-D OM3 aqua

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Q8Spleissbox 24xLC-D OM3 aqua

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N228 030 024

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Faserklasse - OM3

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921664322

Sonepar Artikelnummer

121250934

Hersteller Artikelnummer

N228 030 024

Hersteller Typ

N228030024

Hersteller Artikel Nr.:

N228 030 024

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

Faserart:

Multimode 50/125

Faserklasse:

OM3

Farbe:

grau

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

Mit Frontplatte:

Ja

Mit Gehäuse:

Ja

Mit Pigtails:

Ja

Steckverbindertyp außen:

LC-Duplex

Steckverbindertyp innen:

LC-Duplex

RAL-Nummer:

7035

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

''Spleissbox, ausziehbar, 19''/1HE, 24xLC-D, OM3, aqua'', - pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse, - werkseitige Portkennzeichnung, - mit Gleitauszug, Auszugtiefe ca. 20 cm, - im geöffneten Zustand nach unten neigbar, - mit Rändelschrauben verschließbar, - 40 mm rückversetzbare Box, - 2 Spleisskassetten zur Aufnahme von 12 oder 24 Pigtails, - mit max. 4 Spleisskassetten bestückbar (fixiert), - eingelegter Crimpspleisshalter, - spleissfertig vorbereitet mit abgesetzten und eingelegten Pigtails inkl. 24 x LC-D-Keramik-Kupplungen, - LC-Faserpigtails G50/125 µm, 2 m, MM PC, Grade B, - mit Messprotokoll für alle Fasern inkl. Seriennummer, - 4 x rückseitige PG16-Verschraubungen (je 2 x rechts/links), - 1 x PG16-Verschraubung im Lieferumfang, - lichtgrau (ähnlich RAL 7035)