Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Q8Spleisskassette Up

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Q8Spleisskassette Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N228 070 400

  • Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 4

  • Geeignet für - Crimpspleißschutz

  • Montageart - sonstige

  • Mit Spleißhalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921664216

Sonepar Artikelnummer

121251059

Hersteller Artikelnummer

N228 070 400

Hersteller Typ

N228070400

Hersteller Artikel Nr.:

N228 070 400

Geeignet für Anzahl Spleißschutz:

4

Geeignet für:

Crimpspleißschutz

Montageart:

sonstige

Mit Spleißhalter:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Spleisskassette Up, zum Einbau in Kaiser Electronicdosen, - mit Wickelaufnahme für Pigtails mit max. 4 m Faserlänge, - mit Spleissablage für max. 4 Crimp- oder Schrumpfspleisse, - Kabelzuführung aus unterschiedlichen Richtungen, - Zugentlastung per Kabelbinder