Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Q8ST Kupplung MM metall

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Q8ST Kupplung MM metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N228 061 000

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST

  • Befestigungsart - Flansch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921664896

Sonepar Artikelnummer

121251052

Hersteller Artikelnummer

N228 061 000

Hersteller Typ

N228061000

Hersteller Artikel Nr.:

N228 061 000

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Befestigungsart:

Flansch

Farbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Werkstoff der Hülse:

Keramik

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85367000

ST Kupplung MM metall, - Verschraubung / Einlochmontage, - geschlitzte Keramikhülse, - mit Staubschutzkappen, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO 61754-2, - MM PC, Grade B oder SM (PC/APC), Grade B, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen