Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Rahmen 1fach für 50 x 50 mm Zentralstücke perlweiß

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Rahmen 1fach für 50 x 50 mm Zentralstücke perlweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N100 100 01

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

  • Unterputzmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921034873

Sonepar Artikelnummer

120081209

Hersteller Artikelnummer

N100 100 01

Hersteller Typ

10010001

Hersteller Artikel Nr.:

N100 100 01

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Unterputzmontage:

Ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

Ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Abdeckplatte, perlweiß (ähnlich RAL 1013), - für alle Rutenbeck Zentralstücke 50 x 50 mm, - ABS-Formmasse