Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Rahmen 2fach für 55x55mm Zentralstücke verkehrsweiß

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Rahmen 2fach für 55x55mm Zentralstücke verkehrsweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N100 000 42

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

  • Unterputzmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921668054

Sonepar Artikelnummer

121250833

Hersteller Artikelnummer

N100 000 42

Hersteller Typ

N10000042

Hersteller Artikel Nr.:

N100 000 42

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Unterputzmontage:

Ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

Ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Abdeckplatte, zweifach, verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016), - für alle Rutenbeck Zentralstücke 55 x 55 mm, - Thermoplast-Formmasse