RUTENBECK - REG-Patchpanel 19/3 HE, 22 TE, lichtgrau PP-REG 22/3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N235 100 15
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 6
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921668368
Sonepar Artikelnummer
121251070
Hersteller Artikelnummer
N235 100 15
Hersteller Typ
N23510015
Hersteller Artikel Nr.:
N235 100 15
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85381000


