RUTENBECK - Spleissbox 4fach für Keystone 4FX REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N228 020 000
Verwendung - sonstige
Montageart - REG
Farbe - grau
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921665947
Sonepar Artikelnummer
120964168
Hersteller Artikelnummer
N228 020 000
Hersteller Typ
228020000
Hersteller Artikel Nr.:
N228 020 000
Verwendung:
sonstige
Montageart:
REG
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
4
Zusammenstellung:
Basiselement
Auslassrichtung:
schräg
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
90 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
108 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.001 kg


