Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Spleisskassette Ap

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Spleisskassette Ap

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N228 070 500

  • Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 3

  • Geeignet für - Crimpspleißschutz

  • Montageart - sonstige

  • Mit Spleißhalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921666814

Sonepar Artikelnummer

121251060

Hersteller Artikelnummer

N228 070 500

Hersteller Typ

N228070500

Hersteller Artikel Nr.:

N228 070 500

Geeignet für Anzahl Spleißschutz:

3

Geeignet für:

Crimpspleißschutz

Montageart:

sonstige

Mit Spleißhalter:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Aufputzgehäuse, mit Spleisskassette, modular, für bis zu 3 -Fibre Keystone-Module, reinweiß (ähnlich RAL 9010), - zur Aufnahme von 3 R-Fibre-Keystonemodulen, - zur Wandmontage, - auch montierbar auf Standard-Up-Installationsdosen (Schlüsselloch-Montage), - Kabelzuführung von oben, unten oder hinten, - designneutral, - anreihbar, - mit klappbarem Beschriftungsfeld, - Deckelmontage schraubenlos, Eigenschaften der integrierten Spleisskassette:, - mit Wickelaufnahme für Pigtails mit max. 4 m Faserlänge, - mit Spleissablage für max. 4 Crimp- oder Schrumpfspleisse, - Kabelzuführung aus unterschiedlichen Richtungen, - Zugentlastung per Kabelbinder