Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - ST Keystone Modul, MM (Metall), reinweiß

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - ST Keystone Modul, MM (Metall), reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N228 081 000

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST

  • Befestigungsart - einrasten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921665411

Sonepar Artikelnummer

120964179

Hersteller Artikelnummer

N228 081 000

Hersteller Typ

228081000

Hersteller Artikel Nr.:

N228 081 000

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Werkstoff der Hülse:

Keramik

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.001 kg

ST Keystone Modul, MM (Metall), reinweiß (ähnlich RAL 9010), - für Montageadapter KMK-MA Up rw/sw und andere Einbauadapter, - geschlitzte Keramikhülse, - mit Staubschutzkappen, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO 61754-2, - MM PC, Grade B oder SM (PC/APC), Grade B, - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen