Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Staubschutzkappe blau

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Staubschutzkappe blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N139 103 05

  • Farbe - blau

  • RAL-Nummer - 5015

  • Ausführung - Blindstopfen

  • Geeignet für - RJ45-Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921668214

Sonepar Artikelnummer

121250856

Hersteller Artikelnummer

N139 103 05

Hersteller Typ

N13910305

Hersteller Artikel Nr.:

N139 103 05

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Ausführung:

Blindstopfen

Geeignet für:

RJ45-Buchse

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39239000

Staubschutzkappe, - zur Nachrüstung an Universalmodulen UM-Cat.6A iso 25/10G und UM-Cat.8.1/Class I 40/25/10G, blau (ähnlich RAL 5015)