Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Staubschutzkappe mausgrau

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Staubschutzkappe mausgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N235 100 02

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7005

  • Ausführung - Blindstopfen

  • Geeignet für - RJ45-Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921064405

Sonepar Artikelnummer

120964204

Hersteller Artikelnummer

N235 100 02

Hersteller Typ

23510002

Hersteller Artikel Nr.:

N235 100 02

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7005

Ausführung:

Blindstopfen

Geeignet für:

RJ45-Buchse

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39239000

Gewicht:

0.001 kg

Staubschutzkappe schwarz (ähnlich RAL 9005), - zur Nachrüstung an allen Rutenbeck Patchpaneln kompakt und mdoular mit Universalmodulen UM-Cat.6A iso 10G und UM-Cat.A iso U 10G