Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Staubschutzkappe reinweiß

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Staubschutzkappe reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N235 100 07

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9010

  • Ausführung - Blindstopfen

  • Geeignet für - RJ45-Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921653944

Sonepar Artikelnummer

120527909

Hersteller Artikelnummer

N235 100 07

Hersteller Typ

23510007

Hersteller Artikel Nr.:

N235 100 07

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Ausführung:

Blindstopfen

Geeignet für:

RJ45-Buchse

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39239000

Gewicht:

0.001 kg

Staubschutzkappe reinweiß (ähnlich RAL 9001), - zur Nachrüstung an allen Rutenbeck Patchpaneln kompakt und mdoular mit Universalmodulen UM-Cat.6A iso 10G und UM-Cat.A iso U 10G