Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Staubschutzkappe rot

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Staubschutzkappe rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N139 103 03

  • Farbe - rot

  • RAL-Nummer - 3000

  • Ausführung - Blindstopfen

  • Geeignet für - RJ45-Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921668191

Sonepar Artikelnummer

121250854

Hersteller Artikelnummer

N139 103 03

Hersteller Typ

N13910303

Hersteller Artikel Nr.:

N139 103 03

Farbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Ausführung:

Blindstopfen

Geeignet für:

RJ45-Buchse

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39239000

Staubschutzkappe, - zur Nachrüstung an Universalmodulen UM-Cat.6A iso 25/10G und UM-Cat.8.1/Class I 40/25/10G, rot (ähnlich RAL 3000)