Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Switch 4x RJ45, 6x Instaport 1000 MB, multicast, VLAN SR 10TX GB REG

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Switch 4x RJ45, 6x Instaport 1000 MB, multicast, VLAN SR 10TX GB REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N235 105 05

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 4

  • Montageart - Hutschiene

  • Ethernet - Ja

  • Layer 2 - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921663479

Sonepar Artikelnummer

120566203

Hersteller Artikelnummer

N235 105 05

Hersteller Typ

SR 10TX GB

Hersteller Artikel Nr.:

N235 105 05

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

4

Montageart:

Hutschiene

Ethernet:

Ja

Layer 2:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Gigabit-Switch, REG-Montage, 4 x RJ45-Frontports 10/100/1000 Mbit/s, 6 x Installationsports 10/100/1000 Mbit/s, multicastfähig, VLAN-Tagging, lichtgrau (ähnlich RAL 7035), - Übertragungsrate 10/100/1000 Mbit/s, - für DIN-Schienenmontage (8TE, ca. 144 mm), - Isolationsklasse II, - Schutzart IP 20, - Layer 2 - Switch, - für 10 Datenendgeräte, - 4 x RJ45-Frontports (Schrägauslass), - 6 Ports für Festanschluss (Schraub-/Steckklemme, 9-polig), - abziehbare 230V-Steckklemme bis 2,5mm2, - Nennbetriebsspannung: 100-240 V~/50-60 Hz, - Leistungsaufnahme: 10 VA max., - Temperaturbereich: -40°C - 45°C, - LED`s für Betriebsfunktionen, - kaskadierbar über beliebigen Frontport, - Autopartitioning, MDI/MDIx, - Autonegotiation, - Autosensing, - multicastfähig