Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Switch 5x RJ45 1000 MBit multicast, VLAN, SR 5TX GB lichtgrau REG

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Switch 5x RJ45 1000 MBit multicast, VLAN, SR 5TX GB lichtgrau REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N235 105 03

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 5

  • Montageart - Hutschiene

  • Ethernet - Ja

  • Layer 2 - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921663288

Sonepar Artikelnummer

120566201

Hersteller Artikelnummer

N235 105 03

Hersteller Typ

R 5TX GB

Hersteller Artikel Nr.:

N235 105 03

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

5

Montageart:

Hutschiene

Ethernet:

Ja

Layer 2:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Gigabit-Switch, REG-Montage, 5 x RJ45-Port 10/100/1000 Mbit/s, 6 TE, lichtgrau (ähnlich RAL 7035), - Übertragungsrate 10/100/1000 Mbit/s, - für DIN-Schienenmontage (6TE, ca. 108 mm), - Layer 2 - Switch, - für 5 Datenendgeräte, - 5 x RJ45-Frontports (Schrägauslass), - Isolationsklasse II, - Schutzart IP 20, - Nennbetriebsspannung: 100-240 V~/50-60 Hz, - Leistungsaufnahme: 4,3 VA typisch, - Temperaturbereich: -40°C - 60°C, - abziehbare 230V-Steckklemme bis 2,5mm2, - LED für Betriebsfunktionen, - kaskadierbar über beliebigen Frontport, - Autopartitioning, MDI/MDIx, - Autonegotiation, - Autosensing, - multicastfähig