RUTENBECK - T-ADAP 2x8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N135 106 06
Anschluss - RJ45 8(8)
Ausgang 1 - sonstige
Ausgang 2 - sonstige
Kategorie - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921060988
Sonepar Artikelnummer
120142998
Hersteller Artikelnummer
N135 106 06
Hersteller Typ
13510606
Hersteller Artikel Nr.:
N135 106 06
Anschluss:
RJ45 8(8)
Ausgang 1:
sonstige
Ausgang 2:
sonstige
Kategorie:
3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Cablesharing-Adapter, geschirmt, Buchsen 1:1 parallel, - für 2 Anwendungen auf einer Datenleitung, - ohne Anpassungen an die Verkabelung verwendbar, - 2 RJ45-Steckbuchsen, - 190 mm Anschlussschnur mit RJ45-Stecker, - Befestigungsmöglichkeit mittels Schrauben vorgesehen, - 2 Adapter für eine Strecke erforderlich


