RUTENBECK - T-ADAP Ethernet/Ethernet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N135 106 03
Anschluss - RJ45 8(8)
Ausgang 1 - 10/100 BT
Ausgang 2 - 10/100 BT
Kategorie - 5E
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921060957
Sonepar Artikelnummer
120142995
Hersteller Artikelnummer
N135 106 03
Hersteller Typ
13510603
Hersteller Artikel Nr.:
N135 106 03
Anschluss:
RJ45 8(8)
Ausgang 1:
10/100 BT
Ausgang 2:
10/100 BT
Kategorie:
5E
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Cablesharing-Adapter, Cat.5e, geschirmt, 2 x 10/100 Mbit/s, - für 2 Anwendungen auf einer Datenleitung, - ohne Anpassungen an die Verkabelung verwendbar, - 2 RJ45-Steckbuchsen, - 190 mm Anschlussschnur mit RJ45-Stecker, - Befestigungsmöglichkeit mittels Schrauben vorgesehen, - 2 Adapter für eine Strecke erforderlich


