Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - T-ADAP Ethernet/ISDN

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - T-ADAP Ethernet/ISDN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N135 106 04

  • Anschluss - RJ45 8(8)

  • Ausgang 1 - 10/100 BT

  • Ausgang 2 - ISDN/Token Ring/Telefon

  • Kategorie - 5E

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921060964

Sonepar Artikelnummer

120142996

Hersteller Artikelnummer

N135 106 04

Hersteller Typ

13510604

Hersteller Artikel Nr.:

N135 106 04

Anschluss:

RJ45 8(8)

Ausgang 1:

10/100 BT

Ausgang 2:

ISDN/Token Ring/Telefon

Kategorie:

5E

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Cablesharing-Adapter, Cat.5e, geschirmt, 1 x 10/100 Mbit/s, 1 x ISDN, - für 2 Anwendungen auf einer Datenleitung, - ohne Anpassungen an die Verkabelung verwendbar, - 2 RJ45-Steckbuchsen, - 190 mm Anschlussschnur mit RJ45-Stecker, - Befestigungsmöglichkeit mittels Schrauben vorgesehen, - 2 Adapter für eine Strecke erforderlich