Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - T-ADAP ISDN/ISDN

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - T-ADAP ISDN/ISDN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N135 106 05

  • Anschluss - RJ45 8(8)

  • Ausgang 1 - ISDN/Token Ring/Telefon

  • Ausgang 2 - ISDN/Token Ring/Telefon

  • Kategorie - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921060971

Sonepar Artikelnummer

120142997

Hersteller Artikelnummer

N135 106 05

Hersteller Typ

13510605

Hersteller Artikel Nr.:

N135 106 05

Anschluss:

RJ45 8(8)

Ausgang 1:

ISDN/Token Ring/Telefon

Ausgang 2:

ISDN/Token Ring/Telefon

Kategorie:

3

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Cablesharing-Adapter, geschirmt, 2 x ISDN, - für 2 Anwendungen auf einer Datenleitung, - ohne Anpassungen an die Verkabelung verwendbar, - 2 RJ45-Steckbuchsen, - 190 mm Anschlussschnur mit RJ45-Stecker, - Befestigungsmöglichkeit mittels Schrauben vorgesehen, - 2 Adapter für eine Strecke erforderlich