Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - TAE 3x6 NFN Up 0 Sockel reinweiß

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - TAE 3x6 NFN Up 0 Sockel reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N102 105 17

  • Ausführung - TAE 3x6 NFN

  • Farbe - weiß

  • Anschlussart - Schraube

  • Unterputzmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921036808

Sonepar Artikelnummer

120374854

Hersteller Artikelnummer

N102 105 17

Hersteller Typ

10210517

Hersteller Artikel Nr.:

N102 105 17

Ausführung:

TAE 3x6 NFN

Farbe:

weiß

Anschlussart:

Schraube

Unterputzmontage:

Ja

Befestigungsart:

schrauben

RAL-Nummer:

9010

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

TAE-Anschlussdose, NFN, Unterputz, für 1 Telefon und 2 Zusatzgeräte, 3 x 6-polig, 6 Schraubkontakte, mit Spreizkrallen, für Abdeckungen der Elektro-Installationsmaterial-Hersteller, Sockel reinweiß (ähnlich RAL 9010),, - Metalltragring, - mit Spreizkrallen, - Kontakte aus Neusilber bzw. Messing, verzinnt, - vergoldete Kontaktoberflächen, - Nennspannung: 125 V DC/AC, - Stromkreisbelastung: max. 10 VA, - Isolationswiderstand: > 200 MOhm, - Kontaktwiderstand: < 20/30 mOhm, - Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min., - Lebensdauer: > 100.000 Steckzyklen, - metrische Schrauben für Zentralstücke, - passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, usw.)