RUTENBECK - Temperatursensor für TCR easy Plus REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N700 802 201
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85332100
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921060100
Sonepar Artikelnummer
120143016
Hersteller Artikelnummer
N700 802 201
Hersteller Typ
700802201
Hersteller Artikel Nr.:
N700 802 201
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85332100
Gewicht:
0.001 kg
Temperatursensor, schwarz (ähnlich RAL 9005), - -25° C bis 55° C für TCR IP 4, - Auflösung 1°C, - B-Wert 3435 K, - schwarz (ähnlich RAL 9005), - Länge 600 mm


