Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - UAE-Cat. BS grün Blindstecker RJ45

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - UAE-Cat. BS grün Blindstecker RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N135 105 15

  • Farbe - grün

  • RAL-Nummer - 6029

  • Ausführung - Blindstopfen

  • Geeignet für - RJ45-Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921667187

Sonepar Artikelnummer

121250845

Hersteller Artikelnummer

N135 105 15

Hersteller Typ

N13510515

Hersteller Artikel Nr.:

N135 105 15

Farbe:

grün

RAL-Nummer:

6029

Ausführung:

Blindstopfen

Geeignet für:

RJ45-Buchse

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39235090

Blindstecker zum Schutz unbelegter RJ45-Stecköffnungen, grün (ähnlich RAL 6029), - Schutz unbelegter RJ45-Stecköffnungen