Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - UAE-Cat. BS rw Blindstecker RJ45

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - UAE-Cat. BS rw Blindstecker RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N135 105 16

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9010

  • Ausführung - Blindstopfen

  • Geeignet für - RJ45-Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921667194

Sonepar Artikelnummer

121250846

Hersteller Artikelnummer

N135 105 16

Hersteller Typ

N13510516

Hersteller Artikel Nr.:

N135 105 16

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Ausführung:

Blindstopfen

Geeignet für:

RJ45-Buchse

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39235090

Blindstecker zum Schutz unbelegter RJ45-Stecköffnungen, reinweiß (ähnlich RAL 9010), - Schutz unbelegter RJ45-Stecköffnungen