RUTENBECK - UAE/TAE-Anschlussdose, 2-fach, Unterputz, 2 x 6-polig, 2 x 6 Schraubkontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N133 114 01
Steckverbindertyp - RJ12 6(6)
Kategorie - 3
Farbe - weiß
Auslassrichtung - schräg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921043424
Sonepar Artikelnummer
120374800
Hersteller Artikelnummer
N133 114 01
Hersteller Typ
13311401
Hersteller Artikel Nr.:
N133 114 01
Steckverbindertyp:
RJ12 6(6)
Kategorie:
3
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
schräg
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Ja
Befestigungsart:
schrauben
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
Schraube
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
29 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


