RUTENBECK - UM-Cat.6A iso 25/10G-MD 1 Up rw, Modulanschlussdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N139 112 032
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 8.1 (IEC)
Farbe - weiß
Auslassrichtung - schräg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921666722
Sonepar Artikelnummer
121250863
Hersteller Artikelnummer
N139 112 032
Hersteller Typ
N139112032
Hersteller Artikel Nr.:
N139 112 032
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
8.1 (IEC)
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
schräg
Schutzart (IP):
IP21
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Ja
Befestigungsart:
schrauben
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
sonstige
Buchsen geschirmt:
Ja
Gehäuse geschirmt:
Ja
Separater Erdungsanschluss:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Ja
Montageart Schirmanschluss:
Kabelbinder
Mit Staubschutz:
Ja
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010


