Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Universalmodul Cat. 6A iso A

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Universalmodul Cat. 6A iso A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N139 003 04

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6A (IEC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4043921655191

Sonepar Artikelnummer

120191965

Hersteller Artikelnummer

N139 003 04

Hersteller Typ

13900304

Hersteller Artikel Nr.:

N139 003 04

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6A (IEC)

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.030 kg

10GB-Universalmodul, geschirmt, für Keystone-Modulausschnitte, - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz), - 1 x RJ45-Stecköffnung, - passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,8 x 19,3 mm), - Zinkdruckgussausführung, - vernickelte Gehäuseoberfläche, - 360° Zugentlastung und Schirmung, - für Datenkabel mit 6-10 mm Durchmesser, - massive Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter 0,51 - 0,64 mm Ø, AWG 24-22, Außendurchmesser 0,7-1,6 mm (PE), - flexible Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter 0,13-0,22 mm Ø, AWG 26 (PE-Foamskin), AWG 24 (PE-solid), Außendurchmesser 0,9-1,1 mm (PE), - 1 Ader je Kontakt, Wiederbelegbarkeit >10-mal (bei gleichem oder größerem Querschnitt), - biegeradienoptimierte Zuführung der Anschlusskabel (30°), - definierter Erdanschluss mittels handelsüblicher Flachsteckverbinder möglich, - Montage ohne Spezialzangen/-werkzeuge, - UPOE-konform, - HDBaseT-konform, - integrierte Staubschutzkappe (bei Bedarf entfernbar/austauschbar), - Farbcode T568A und T568B gemäß TIA/EIA-568-B.2, - geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt, - UPOE-konform, - DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt, - DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, geschirmt, - HDBaseT-konform, - mit separat erhältlichem Montageadapter passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten usw.), - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO/IEC 11 801, Cat.6A, geschirmt, - DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt, - ANSI TIA/EIA-568-C.2 Category 6A, - DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, geschirmt, - Lebensdauer > 750 Steckzyklen, - RJ11/12 fehlstecksicher, - GHMT gegenzertifiziert