Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Unterputzgehäuse UG 2 W weiß

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Unterputzgehäuse UG 2 W weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N240 001 01

  • Ausführung - Wandverteiler

  • Montageart - Aufputz

  • Mit Anschlussleisten - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921048740

Sonepar Artikelnummer

120374824

Hersteller Artikelnummer

N240 001 01

Hersteller Typ

24000101

Hersteller Artikel Nr.:

N240 001 01

Ausführung:

Wandverteiler

Montageart:

Aufputz

Mit Anschlussleisten:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP30

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Universalgehäuse, Aufputz, zur Aufnahme von Anschlussleisten, perlweiß (ähnlich RAL 1013), - zur Aufnahme von Anschlussleisten, - Lochraster für selbstschneidende Schrauben, - verfügbare Innenhöhe 30,5 mm, - max. Belegungsmöglichkeiten:, - 30 DA (3 x AsLe A 10 LSA), - 20 DA (2 x AsLe A 10 S/S), - bestehend aus Grundplatte und Abdeckkappe, - Abdeckkappe und Grundplatte aus ABS, - Schutzart IP30 nach DIN EN 60529