Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Unterputzgehäuse UG 3 W weiß

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Unterputzgehäuse UG 3 W weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N220 001 01

  • Ausführung - Wandverteiler

  • Montageart - Aufputz

  • Mit Anschlussleisten - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921048412

Sonepar Artikelnummer

120374825

Hersteller Artikelnummer

N220 001 01

Hersteller Typ

22000101

Hersteller Artikel Nr.:

N220 001 01

Ausführung:

Wandverteiler

Montageart:

Aufputz

Mit Anschlussleisten:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP30

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Universalgehäuse, Aufputz, zur Aufnahme von Anschlussleisten, perlweiß (ähnlich RAL 1013), - zur Aufnahme von Anschlussleisten, - Lochraster für selbstschneidende Schrauben, - verfügbare Innenhöhe 66,5 mm, - max. Belegungsmöglichkeiten:, - 100 DA (10 x VE 10 LSA Verbindungselemente in Verbindung mit Montagebügel MB 10), - 80 DA (8 x AsLe A 10 LSA), - 60 DA (3 x AsLe B 20 LSA), - 40 DA (2 x AsLe B 20 S/S), - 40 DA (2 x AsLe B 20 S/L), - bestehend aus Grundplatte und Abdeckkappe, - Abdeckkappe und Grundplatte aus ABS, - Schutzart IP30 nach DIN EN 60529