Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - VE 10 LSA EL Erddrahtleiste

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - VE 10 LSA EL Erddrahtleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N260 025 0

  • Ausführung - Erdungsleiste

  • Anschlussart - LSA-Plus

  • Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz - Ja

  • Farbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921666272

Sonepar Artikelnummer

121251102

Hersteller Artikelnummer

N260 025 0

Hersteller Typ

N2600250

Hersteller Artikel Nr.:

N260 025 0

Ausführung:

Erdungsleiste

Anschlussart:

LSA-Plus

Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:

Ja

Farbe:

rot

Max. Anzahl der Doppeladern (DA):

10

Mit Leistenmarkierung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

VE 10 LSA Verbindungselement, - für 38 Erdbeilaufdrähte, - grün-gelber Erdungsleitung mit Kabelschuh, 500 mm, - mit LSA-Kontakten, - für Montagebügel MB, - für Massivleiter mit 0,4 bis 0,8 mm Ø, - für 2 gleiche Massivleiter mit 0,4 bis 0,65 mm Ø, - Isolierungsaußendurchmesser des Leiters 0,7 bis 1,6 mm, - Isolierkörper aus PBT-Formmasse, - Kontakte aus Messing, versilbert