Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - VE 10 LSA-Plus Verbindungselement

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - VE 10 LSA-Plus Verbindungselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N260 027 0

  • Ausführung - Verteilerstreifen

  • Anschlussart - LSA-Plus

  • Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz - Ja

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921662328

Sonepar Artikelnummer

121251103

Hersteller Artikelnummer

N260 027 0

Hersteller Typ

N2600270

Hersteller Artikel Nr.:

N260 027 0

Ausführung:

Verteilerstreifen

Anschlussart:

LSA-Plus

Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:

Ja

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Doppeladern (DA):

10

Mit Leistenmarkierung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Verbindungselement 10 DA, mit LSA-Kontakten, zum Aufstecken auf Montagebügel, - mit LSA-Klemmen, - für Montagebügel MB oder Rundstangenmontage, - für Massivleiter mit 0,4 bis 0,8 mm Ø, - für zwei gleiche Massivleiter mit 0,4 bis 0,65 mm Ø, - Isolierungsaußendurchmesser 0,7 bis 1,6 mm, - Isolierkörper aus PBT-Formmasse, - Kontakte aus Messing, versilbert